缶 ボトルのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
591件の「缶 ボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「とっくり缶」、「アルミボトル」、「アルミ ボトル缶」などの商品も取り扱っております。
UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様 タンパーエビデントリング付 材質 本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン) 規格 (UN規格)1B1/X/250
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番 EA508TM-25 材質 ブリキ(スチール)。ポリエチレン(蓋の内側のパッキン) 容量(mL) 250 入数(個) 8 胴径×高さ×口内径(mm) Φ68×88(H)×Φ20
1袋(8個)
3,780 税込4,158
当日出荷


エスコ品番 EA508TM-24 材質 ブリキ(スチール)。ポリエチレン(蓋の内側のパッキン) 容量(mL) 200 入数(個) 10 胴径×高さ×口内径(mm) Φ55×120(H)×Φ20
1袋(10個)
4,170 税込4,587
当日出荷

1個
119 税込131
当日出荷

ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に 材質 ブリキ 全長(mm) 44 全幅(mm) 95 中栓 付き RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!
用途ガソリン携行缶 材質 本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布 厚さ(mm) 0.8 ノズル長(mm) 約200 危険物の類別 非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エスコ品番 EA508TM-22 材質 ブリキ(スチール)。ポリエチレン(蓋の内側のパッキン) 容量(mL) 80 入数(個) 10 胴径×高さ×口内径(mm) Φ55×60(H)×Φ20
1袋(10個)
3,140 税込3,454
当日出荷

エスコ品番 EA508TM-23 材質 ブリキ(スチール)。ポリエチレン(蓋の内側のパッキン) 容量(mL) 100 入数(個) 10 胴径×高さ×口内径(mm) Φ55×66(H)×Φ20
1袋(10個)
3,910 税込4,301
当日出荷



国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
メタリックレッド 基材 亜鉛メッキ鋼板 危険物の類別 非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内面、外面共に無地の製品となっております。小容量の製品となっておりますので、小分け用に適しております。
付属品 #34ポリセンローヤルP-3(開栓注意) 材質 ブリキ 内外面:無地 容量(mL) 200 口径(Φmm) 34 寸法(Φ×高さH)(mm) 55×100 アズワン品番 63-3417-77
1ケース(3缶)
2,426 税込2,669
8日以内出荷


MONOVATE(旧:日東金属工業)危険物輸送容器 UNボトル
液体危険物のUN規格(危険物輸送用容器規格)認定容器です。
用途液体の危険物を輸送・貯蔵に使用。 材質 本体・フタ:ステンレス(SUS304)、パッキン:シリコン
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1袋(10個)ほか
2,750 税込3,025
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適 材質 ブリキ(サテン材)
1缶
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もれ防止タイプ。 中栓なし。 国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様 IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。 材質 本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂) タイプ IP2タイプ 目盛 なし
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)